€ 78,75/ stukexcl. btw
€ 95,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 78,75 | - |
5+ | € 65,63 | 16.67% |
25+ | € 61,25 | 22.22% |
50+ | € 52,50 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T18 |
Boringsdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 115 mm |
Groefbreedte | 15.5 mm |
Afdichtingshoogte | 15.2 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |