Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T18 95 AU V142/POM 130x110x12,2 L=12,5

  • ERIKS:11292582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting van polyurethaan 95 AU V142 met geïntegreerde POM back-up ring aan buitendiameter en korte buitenlip. Max. druk 500 bar, snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30°C tot +110 ºC.
Opslaan in lijst

€ 76,59/ stukexcl. btw

€ 92,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 76,59

-

5+

€ 63,83

16.67%

25+

€ 59,57

22.22%

50+

€ 51,06

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T18
Boringsdiameter
130 mm
Groefdiameter
110 mm
Groefbreedte
12.5 mm
Afdichtingshoogte
12.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s