Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet T18 95 AU V142/POM 125x100x15,2 L=16,2

  • ERIKS:11294088
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting van polyurethaan 95 AU V142 met geïntegreerde POM back-up ring aan buitendiameter en korte buitenlip. Max. druk 500 bar, snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30°C tot +110 ºC.
Opslaan in lijst

€ 68,31/ stukexcl. btw

€ 82,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,31

-

5+

€ 56,93

16.67%

25+

€ 53,13

22.22%

50+

€ 45,54

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
T18
Boringsdiameter
125 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
16.2 mm
Afdichtingshoogte
15.2 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
95 AU V142
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s