€ 62,55/ stukexcl. btw
€ 75,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 62,55 | - |
5+ | € 52,13 | 16.67% |
25+ | € 48,65 | 22.22% |
50+ | € 41,70 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | T18 |
Boringsdiameter | 115 mm |
Groefdiameter | 95 mm |
Groefbreedte | 12.5 mm |
Afdichtingshoogte | 12.2 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |