Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI300 PUR925 75x90 L=13

  • ERIKS:11062589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U manchet NI300 met asymmetrisch profiel met korte binnenlip en aan binnenzijde een extra steun- en afdichtingsril. Materiaal polyurethaan 94AU925. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassing stangafdichting voor grondverzetmachines, steuncilinders, vrachtwagenlaadkranen, persen.
Opslaan in lijst

€ 30,30/ stukexcl. btw

€ 36,66incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,36

-

5+

€ 30,30

16.67%

25+

€ 28,28

22.22%

50+

€ 24,24

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 300
Materiaal afdichting
PUR925
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s