€ 34,74/ stukexcl. btw
€ 42,04incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,74 | - |
5+ | € 28,95 | 16.67% |
25+ | € 27,02 | 22.22% |
50+ | € 23,16 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NI 300 |
Stangdiameter | 70 mm |
Groefdiameter | 85 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |