€ 20,40/ stukexcl. btw
€ 24,68incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,48 | - |
5+ | € 20,40 | 16.67% |
25+ | € 19,04 | 22.22% |
50+ | € 16,32 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NI 300 |
Stangdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 65 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |