Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI300 PUR925 40x55 L=11

  • ERIKS:11367209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U manchet NI300 met asymmetrisch profiel met korte binnenlip en aan binnenzijde een extra steun- en afdichtingsril. Materiaal polyurethaan 94AU925. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassing stangafdichting voor grondverzetmachines, steuncilinders, vrachtwagenlaadkranen, persen.
Opslaan in lijst

€ 14,85/ stukexcl. btw

€ 17,97incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,82

-

5+

€ 14,85

16.67%

25+

€ 13,86

22.22%

50+

€ 11,88

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 300
Materiaal afdichting
PUR925
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s