Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI300 PUR925 30x40 L=11

  • ERIKS:11292691
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U manchet NI300 met asymmetrisch profiel met korte binnenlip en aan binnenzijde een extra steun- en afdichtingsril. Materiaal polyurethaan 94AU925. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassing stangafdichting voor grondverzetmachines, steuncilinders, vrachtwagenlaadkranen, persen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 300
Stangdiameter
30 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s