Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI300 PUR925 100x115 L=13

  • ERIKS:11292678
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
U manchet NI300 met asymmetrisch profiel met korte binnenlip en aan binnenzijde een extra steun- en afdichtingsril. Materiaal polyurethaan 94AU925. Max. druk 40 MPa (400 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassing stangafdichting voor grondverzetmachines, steuncilinders, vrachtwagenlaadkranen, persen.
Opslaan in lijst

€ 52,20/ stukexcl. btw

€ 63,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,20

-

5+

€ 43,50

16.67%

25+

€ 40,60

22.22%

50+

€ 34,80

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 300
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
115 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s