€ 11,97/ stukexcl. btw
€ 14,48incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,97 | - |
5+ | € 9,98 | 16.67% |
25+ | € 9,31 | 22.22% |
50+ | € 7,98 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NI 150 |
Stangdiameter | 28 mm |
Groefdiameter | 36 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 5.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |