Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI150 NBR878 16x24 L=6

  • ERIKS:11301077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stangafdichting NI 150met asymmetrische lippen in 80 NBR878 . Max. druk 10 MPa (100 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 8,10/ stukexcl. btw

€ 9,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,10

-

5+

€ 6,75

16.67%

25+

€ 6,30

22.22%

50+

€ 5,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 150
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
24 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 878
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s