Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NI150 NBR878 100x115 L=11

  • ERIKS:11324036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stangafdichting NI 150met asymmetrische lippen in 80 NBR878 . Max. druk 10 MPa (100 bar), snelheid < 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 42,48/ stukexcl. btw

€ 51,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,48

-

5+

€ 35,40

16.67%

25+

€ 33,04

22.22%

50+

€ 28,32

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NI 150
Materiaal afdichting
NBR878
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s