Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NAPN NBR708 6x2 L=4

  • ERIKS:11317858
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrisch pneumatiek zuigerafdichting NAPN leverbaar in 80NBR709/ 80NBR186349/ NBR708 of 75 FKM 230553. De Afdichting heeft door zijn vorm weinig wrijving, maar toch goede afdichting met instandhouding van werkzame smering. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid tot 1 m/s, temperatuur -20 tot +100(-5 tot 150 bij FKM ) ºC. Toepassing pneumatiek, enkelwerkend.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NAPN
Materiaal afdichting
NBR708
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s