Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NAPN 80NBR349 63x53x7 L=7,5

  • ERIKS:11292711
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrisch pneumatiek zuigerafdichting NAPN leverbaar in 80NBR709/ 80NBR186349/ NBR708 of 75 FKM 230553. De Afdichting heeft door zijn vorm weinig wrijving, maar toch goede afdichting met instandhouding van werkzame smering. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid tot 1 m/s, temperatuur -20 tot +100(-5 tot 150 bij FKM ) ºC. Toepassing pneumatiek, enkelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,54

-

5+

€ 15,45

16.67%

25+

€ 14,42

22.22%

50+

€ 12,36

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NAPN
Boringsdiameter
63 mm
Groefdiameter
53 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 186349
Temperatuurgebied
van -20 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s