Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NAPN 80NBR349 40x30x7 L=7,5

  • ERIKS:11322910
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrisch pneumatiek zuigerafdichting NAPN leverbaar in 80NBR709/ 80NBR186349/ NBR708 of 75 FKM 230553. De Afdichting heeft door zijn vorm weinig wrijving, maar toch goede afdichting met instandhouding van werkzame smering. Max. druk 1,0 MPa (10 bar), snelheid tot 1 m/s, temperatuur -20 tot +100(-5 tot 150 bij FKM ) ºC. Toepassing pneumatiek, enkelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 10,98/ stukexcl. btw

€ 13,29incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,98

-

5+

€ 9,15

16.67%

25+

€ 8,54

22.22%

50+

€ 7,32

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NAPN