€ 4,64/ stukexcl. btw
€ 5,61incl. btw
396 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,64 | - |
5+ | € 3,86 | 16.67% |
25+ | € 3,61 | 22.22% |
50+ | € 3,09 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NAPN |
Boringsdiameter | 12 mm |
Groefdiameter | 7 mm |
Groefbreedte | 4.5 mm |
Afdichtingshoogte | 4 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |