€ 13,05/ stukexcl. btw
€ 15,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,05 | - |
5+ | € 10,88 | 16.67% |
25+ | € 10,15 | 22.22% |
50+ | € 8,70 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NAP310 |
Boringsdiameter | 50 mm |
Groefdiameter | 42 mm |
Groefbreedte | 3.5 mm |
Afdichtingshoogte | 3.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 80 AU 20994 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |