€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,68 | - |
5+ | € 3,90 | 16.67% |
25+ | € 3,64 | 22.22% |
50+ | € 3,12 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NAP310 |
Boringsdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 10 mm |
Groefbreedte | 2.7 mm |
Afdichtingshoogte | 2.45 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 80 AU 20994 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |