Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NAP310 PUR994 160x140 L=8,5

  • ERIKS:11602410
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrisch pneumatiek zuigerafdichting NAP310 leverbaar in polyurethaan 80AU20994. Afdichting door zijn vorm weinig wrijving, maar toch goede afdichting met instandhouding van werkzame smering. Max. druk 1,2 MPa (12 bar), snelheid tot 1 m/s, temperatuur -35 tot +80 ºC. Toepassing pneumatiek, enkelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 50,22/ stukexcl. btw

€ 60,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,22

-

5+

€ 41,85

16.67%

25+

€ 39,06

22.22%

50+

€ 33,48

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NAP310
Boringsdiameter
160 mm
Groefdiameter
140 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Afdichtingshoogte
8.1 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
80 AU 20994
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s