Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NAP310 PUR994 10x6 L=2,7

  • ERIKS:12120929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrisch pneumatiek zuigerafdichting NAP310 leverbaar in polyurethaan 80AU20994. Afdichting door zijn vorm weinig wrijving, maar toch goede afdichting met instandhouding van werkzame smering. Max. druk 1,2 MPa (12 bar), snelheid tot 1 m/s, temperatuur -35 tot +80 ºC. Toepassing pneumatiek, enkelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

486 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,83

-

5+

€ 3,20

16.67%

25+

€ 2,98

22.22%

50+

€ 2,56

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NAP310
Boringsdiameter
10 mm
Groefdiameter
6 mm
Groefbreedte
2.7 mm
Afdichtingshoogte
2.45 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
80 AU 20994
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s