€ 29,07/ stukexcl. btw
€ 35,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,07 | - |
5+ | € 24,23 | 16.67% |
25+ | € 22,61 | 22.22% |
50+ | € 19,38 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NAP300 |
Boringsdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 68 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Afdichtingshoogte | 8.5 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 80 AU 941 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |