Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NAP300 PUR941 50x40 L=7,5

  • ERIKS:11336114
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrisch pneumatiek zuigerafdichting NAP300 leverbaar in polyurethaan 80AU941. Afdichting door zijn vorm weinig wrijving, maar toch goede afdichting met instandhouding van werkzame smering. Max. druk 1,2 MPa (12 bar), snelheid tot 1 m/s, temperatuur -35 tot +80 ºC. Toepassing pneumatiek, enkelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 17,10/ stukexcl. btw

€ 20,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,10

-

5+

€ 14,25

16.67%

25+

€ 13,30

22.22%

50+

€ 11,40

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NAP300
Boringsdiameter
50 mm
Groefdiameter
40 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
80 AU 941
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s