€ 50,67/ stukexcl. btw
€ 61,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,67 | - |
5+ | € 42,23 | 16.67% |
25+ | € 39,41 | 22.22% |
50+ | € 33,78 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NAP300 |
Boringsdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 110 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 80 AU 941 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |