€ 7,39/ stukexcl. btw
€ 8,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
700 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,87 | - |
5+ | € 7,39 | 16.67% |
25+ | € 6,90 | 22.22% |
50+ | € 5,91 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NAP210 |
Boringsdiameter | 25 mm |
Groefdiameter | 19 mm |
Groefbreedte | 3.5 mm |
Afdichtingshoogte | 3.3 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 99079 |
Temperatuurgebied | van -25 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 10 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |