Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NAP210 FKM104 20x14 L=2,7

  • ERIKS:11365825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrische pneumatiek zuigerafdichting NAP210 leverbaar in 80 NBR99079 of in 75 FKM99104. Afdichting heeft door zijn vorm weinig wrijving, maar toch goede afdichting met instandhouding van werkzame smering. Toepassing pneumatiek. Druk 12 bar, snelheid tot 1 m/s en temperatuur bestendigheid -25 tot +100 ºC (NBR) of -5 tot +200 ºC (FKM), enkelwerkend.
Opslaan in lijst

€ 11,97/ stukexcl. btw

€ 14,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,97

-

5+

€ 9,98

16.67%

25+

€ 9,31

22.22%

50+

€ 7,98

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NAP210
Boringsdiameter
20 mm
Groefdiameter
14 mm
Groefbreedte
2.7 mm
Afdichtingshoogte
2.45 mm
Materiaal afdichting
FKM
Compound
75 FKM 99104
Temperatuurgebied
van -5 tot 200 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
10 bar
Maximale snelheid
1 m/s