€ 136,35/ stukexcl. btw
€ 164,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 136,35 | - |
5+ | € 113,63 | 16.67% |
25+ | € 106,05 | 22.22% |
50+ | € 90,90 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NA400 |
Boringsdiameter | 140 mm |
Groefdiameter | 120 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | NBR/weefsel |
Compound | 80 NBR 878 |
Materiaal back-up ring | POM |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |