€ 15,03/ stukexcl. btw
€ 18,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,03 | - |
5+ | € 12,53 | 16.67% |
25+ | € 11,69 | 22.22% |
50+ | € 10,02 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NA300 |
Boringsdiameter | 35 mm |
Groefdiameter | 25 mm |
Groefbreedte | 8.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7.3 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |