Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NA300 94 AU 925 120x100x12 L=13

  • ERIKS:11292719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Asymmetrische zuigerafdichting NA300in polyurethaan 94AU925. Enkel werkend, zeer goede statische en dynamische dichtheid. Druk 40 MPa (400 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +110 ºC afhankelijk van medium. Toepassingen grondverzetmachines, steuncilinders, persen.
Opslaan in lijst

€ 63,18/ stukexcl. btw

€ 76,45incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,18

-

5+

€ 52,65

16.67%

25+

€ 49,14

22.22%

50+

€ 42,12

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NA300
Boringsdiameter
120 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
PUR
Compound
94 AU 925
Temperatuurgebied
van -30 tot 110 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s