€ 61,20/ stukexcl. btw
€ 74,05incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 61,20 | - |
5+ | € 51,00 | 16.67% |
25+ | € 47,60 | 22.22% |
50+ | € 40,80 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NA300 |
Boringsdiameter | 110 mm |
Groefdiameter | 95 mm |
Groefbreedte | 13 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |