Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NA250 80 NBR 878/POM 40x25x10 L=11

  • ERIKS:11292735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting NA250 met asymmetrische lippen in 80NBR878 en back-up ring van POM tegen spleetextrusie. Enkel werkend. Druk 25 MPa (250 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,70

-

5+

€ 9,75

16.67%

25+

€ 9,10

22.22%

50+

€ 7,80

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NA250
Boringsdiameter
40 mm
Groefdiameter
25 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 878
Materiaal back-up ring
POM
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
250 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s