Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NA150 80 NBR 878 80x68x8,5 L=9,5

  • ERIKS:11104972
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting NA150 met asymmetrische lippen in 80NBR878 rubber. Enkelwerkend. Druk 10 MPa (100 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 26,82/ stukexcl. btw

€ 32,45incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,82

-

5+

€ 22,35

16.67%

25+

€ 20,86

22.22%

50+

€ 17,88

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NA150
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
68 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 878
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s