€ 17,25/ stukexcl. btw
€ 20,87incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,70 | - |
5+ | € 17,25 | 16.67% |
25+ | € 16,10 | 22.22% |
50+ | € 13,80 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NA150 |
Boringsdiameter | 63 mm |
Groefdiameter | 53 mm |
Groefbreedte | 7.5 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |