€ 10,26/ stukexcl. btw
€ 12,41incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,26 | - |
5+ | € 8,55 | 16.67% |
25+ | € 7,98 | 22.22% |
50+ | € 6,84 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NA150 |
Boringsdiameter | 32 mm |
Groefdiameter | 24 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 5.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |