Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet NA150 80 NBR 878 25x17x5,5 L=6

  • ERIKS:11292742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zuigerafdichting NA150 met asymmetrische lippen in 80NBR878 rubber. Enkelwerkend. Druk 10 MPa (100 bar), snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium. Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 6,53/ stukexcl. btw

€ 7,90incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,83

-

5+

€ 6,53

16.67%

25+

€ 6,09

22.22%

50+

€ 5,22

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
NA150
Boringsdiameter
25 mm
Groefdiameter
17 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Compound
80 NBR 878
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s