€ 13,50/ stukexcl. btw
€ 16,34incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,20 | - |
5+ | € 13,50 | 16.67% |
25+ | € 12,60 | 22.22% |
50+ | € 10,80 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NA150 |
Boringsdiameter | 20 mm |
Groefdiameter | 12 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 5.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |