€ 35,55/ stukexcl. btw
€ 43,02incl. btw
107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 35,55 | - |
5+ | € 29,63 | 16.67% |
25+ | € 27,65 | 22.22% |
50+ | € 23,70 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | NA150 |
Boringsdiameter | 100 mm |
Groefdiameter | 88 mm |
Groefbreedte | 9.5 mm |
Afdichtingshoogte | 8.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |