Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N100 90 NBR 109 30x42x10 L=11 N30-106

  • ERIKS:11292763
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N100 met afgestoken hoeken. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 16 MPa (160 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 13,68/ stukexcl. btw

€ 16,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,68

-

5+

€ 11,40

16.67%

25+

€ 10,64

22.22%

50+

€ 9,12

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N100
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
30 mm
Uitwendige diameter
42 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s