€ 9,36/ stukexcl. btw
€ 11,33incl. btw
125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,36 | - |
5+ | € 7,80 | 16.67% |
25+ | € 7,28 | 22.22% |
50+ | € 6,24 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | N100 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 18 mm |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |