Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N100 90 NBR 109 170x200x22 L=23 N170-100

  • ERIKS:11292746
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N100 met afgestoken hoeken. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 16 MPa (160 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 91,35/ stukexcl. btw

€ 110,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 91,35

-

5+

€ 76,13

16.67%

25+

€ 71,05

22.22%

50+

€ 60,90

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N100
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
170 mm
Uitwendige diameter
200 mm
Groefbreedte
23 mm
Afdichtingshoogte
22 mm
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s