Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N100 90 NBR 109 160x180x15 L=16 N160-105

  • ERIKS:11316314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N100 met afgestoken hoeken. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 16 MPa (160 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 83,79/ stukexcl. btw

€ 101,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,79

-

5+

€ 69,83

16.67%

25+

€ 65,17

22.22%

50+

€ 55,86

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N100
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
160 mm
Uitwendige diameter
180 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s