€ 57,42/ stukexcl. btw
€ 69,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 57,42 | - |
5+ | € 47,85 | 16.67% |
25+ | € 44,66 | 22.22% |
50+ | € 38,28 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | N100 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 130 mm |
Uitwendige diameter | 160 mm |
Groefbreedte | 19 mm |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |