Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N100 90 NBR 109 120x150x18 L=19 N120-101

  • ERIKS:11292748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N100 met afgestoken hoeken. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 16 MPa (160 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 57,69/ stukexcl. btw

€ 69,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,69

-

5+

€ 48,08

16.67%

25+

€ 44,87

22.22%

50+

€ 38,46

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N100
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
120 mm
Uitwendige diameter
150 mm
Groefbreedte
19 mm
Afdichtingshoogte
18 mm
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s