€ 50,31/ stukexcl. btw
€ 60,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,31 | - |
5+ | € 41,93 | 16.67% |
25+ | € 39,13 | 22.22% |
50+ | € 33,54 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | N100 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 110 mm |
Uitwendige diameter | 135 mm |
Groefbreedte | 19 mm |
Afdichtingshoogte | 18 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |