€ 16,80/ stukexcl. btw
€ 20,33incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,16 | - |
5+ | € 16,80 | 16.67% |
25+ | € 15,68 | 22.22% |
50+ | € 13,44 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | N1 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 7 mm |
Uitwendige diameter | 15 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 5 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |