Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N1 90 NBR 109 64x80x8 L=9 N64-1

  • ERIKS:11292776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N1 met scherpe kanten. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 10 MPa (100 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 21,98/ stukexcl. btw

€ 26,60incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,37

-

5+

€ 21,98

16.67%

25+

€ 20,51

22.22%

50+

€ 17,58

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N1
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
64 mm
Uitwendige diameter
80 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s