Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N1 90 NBR 109 35x55x10 L=11 N35-6

  • ERIKS:11292792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N1 met scherpe kanten. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 10 MPa (100 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,49

-

5+

€ 12,08

16.67%

25+

€ 11,27

22.22%

50+

€ 9,66

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N1