Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FREUDENBERG |
Type | N1 |
Materiaal afdichting | NBR |
Inwendige diameter | 32 mm |
Uitwendige diameter | 48 mm |
Groefbreedte | 9 mm |
Afdichtingshoogte | 8 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 100 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |