Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N1 90 NBR 109 2x10x3,8 L=4,5 N2-1

  • ERIKS:11316582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N1 met scherpe kanten. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 10 MPa (100 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 3,81/ stukexcl. btw

€ 4,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,81

-

5+

€ 3,17

16.67%

25+

€ 2,96

22.22%

50+

€ 2,54

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N1
Materiaal afdichting
NBR
Inwendige diameter
2 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
3.8 mm
Compound
90 NBR 109
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s