Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Groefringmanchet N1 90 NBR 109 25x40x6 L=7 N25-12

  • ERIKS:11094431
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Symmetrische stang/enkelwerkende zuigerafdichting N1 met scherpe kanten. Materiaal 90 NBR109. Snelheid tot 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 ºC afhankelijk van medium, druk 10 MPa (100 bar). Toepassing vervangingsmarkt, voor nieuwe toepassingen bevelen wij modernere afdichtingen aan.
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,89

-

5+

€ 9,07

16.67%

25+

€ 8,47

22.22%

50+

€ 7,26

33.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FREUDENBERG
Type
N1